panasonic センサー スイッチのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
451件の「panasonic センサー スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 付き スイッチ」、「壁 センサー スイッチ」、「人感センサースイッチ」などの商品も取り扱っております。
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)ランキング5位
正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
1個
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



1個
3,998税込4,398
3日以内出荷


LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関定格電圧(V)100適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,398税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
1個
15,980税込17,578
当日出荷

1個
4,798税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)